WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
座付ダイカスト取手
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ビスピッチC(mm)
127
寸法L(mm)
150
注文コード
09304741
品番
VG-079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ビスピッチC・寸法L
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザイン。
表からのビス止めで簡単取り付け。
見た目横幅A(mm)
150
高さB(mm)
31
ビスピッチC(mm)
127
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
150
用途
取手
取手
取手