WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
ワンピース取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
注文コード
09304854
品番
VG-090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザイン。
表からのビス止めで簡単取り付け。
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
120
用途
取手
寸法(mm)
120
取手
取手