WAKI(和気産業)
ソフトハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ビスピッチC(mm)
58
39
58
寸法L(mm)
68
51
68
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09305265
品番
VG-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
シンプルなデザイン。
裏からのビス止めで簡単取り付け。
用途
取手
見た目横幅A(mm)
68
高さB(mm)
28
ビスピッチC(mm)
58
色
クロ
材質(本体)
エラストマー樹脂
寸法L(mm)
68
取手
取手