WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の 南京錠
シリンダー錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09305371
品番
VA-007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
呼び寸法
45
用途
キー付き南京錠
材質(本体)
真鍮
本体寸法(mm)
45
吊径(mm)
7.1
ロック
キー式
材質(吊)
鋼鉄