長輝ライトテック
長輝ライトテックの ドライバー/ビット
長輝ライトテックの ビット
長輝ライトテックの ビットセット
電着ビット4点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09306188
品番
BBT-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。
ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。
日本製でこだわりの品質。
用途
ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。
仕様
先端スリム部にダイヤモンド電着加工
材質
工具用特殊鋼
形状
プラス
全長(mm)
100/65
種類
スリム
先端寸法(mm)
スリム部:刃先端から10・径Φ4
表面処理
ニッケルメッキ
差込角対辺(mm)
6.33(公差-0.1)
焼入硬度
HRC59(公差-0.1)
入数
4本
両頭機能
片頭