S500-001 組立式フレームラックワイド SG Wonder zone 09306249 S500-001 組立式フレームラックワイド SG Wonder zone 09306249 S500-001 組立式フレームラックワイド SG Wonder zone 09306249

組立式フレームラックワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 段数5段 注文コード09306249 品番S500-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は段数など3種類から選べます 他の種類を見る

カンタンな組立てで完成する、シンプルでおしゃれな収納ラックです。ブラックカラーのフレームは頑丈なスチール製で、落ち着いたワイルドオークカラーのボードとマッチし、モダンでおしゃれな雰囲気をインテリアに与えます。シンプルな構成のため軽量で、移動もしやすいです。脚には傷付き防止のプラスチックカバーが取り付けられます。転倒防止のベルトも付属しており、震災時にも被害を軽減できます。。がたつきやキズ防止のフェルトも付属しています。

サイズ(cm)約58.5×23.5×高さ144 段数5段 本体質量(kg)約7.1 付属品本体組立て部品一式(ボルト・脚カバー含む)、転倒防止ベルト、フェルト・六角レンチ 材質スチール(紛体焼付塗装)MDF(メラミン化粧繊維板) 備考組立式 耐荷重(kg)棚板1枚あたり/約8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする