ナロック(NAROC)
ナロック(NAROC)の ロープ、ヒモ
ナロック(NAROC)の ナイロンロープ
ナイロンクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
09306337
品番
14mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
一般繊維の中で最も高強度であるナイロン糸を使用した、多くの優れた特性を持つロープです。
ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途
係留索、作業船の曳航索、電設工事作業、林業など
材質
ナイロンマルチ
質量(kg)
23.9
色
(ベース)ホワイト、(マーカー)ブルー
長さ(m)
200
構造
(打ち方)クロス(2本×4組)
破断荷重(kN)
min:37.3/spec:36.6
太さ(mm)
14
特性
非自転性構造、衝撃吸収性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません