ファイナルCライン イザナスサザンクロス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09306529 品番 10mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材である超高分子量ポリエチレン糸「イザナス(R)」を使用したロープです。
高機能繊維の中でも唯一水に浮く素材なので、ワイヤロープよりも非常に軽量であり、作業者への負担も少ないです。

用途電設工事、林業 材質超高分子量ポリエチレン 質量(kg)10 ホワイト 長さ(m)200 構造サザンクロス(2本×6組) 破断荷重(kN)(min.)46.1 太さ(mm)10 特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする