60mm×200m ベルラインクロスロープ ナロック(NAROC) 09306705

60mm×200m ベルラインクロスロープ ナロック(NAROC) 09306705
60mm×200m ベルラインクロスロープ ナロック(NAROC) 09306705

ベルラインクロスロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)60
内容量1巻注文コード09306705品番60mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

高品位ポリプロピレン糸「ベルライン(R)」を使用したロープです。
引張強さはポリプロピレンロープ二種規格(NK規格)をはるかに上まわるとともに(メーカー比30%アップ)、衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で、すぐれた耐久性を発揮します。
ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。

用途係留索、作業船の曳航索等仕様水分率(%):0質量(kg)(1巻あたり)340(マーカー)ブルー長さ(m)200構造クロス打(2×4)比重0.91破断荷重(kN)Min:508/Nkspec:348融点(℃)163素材ポリプロピレンモノ太さ(mm)60特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性色(ベース)グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする