ニューストロングクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09306766 品番 45mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

高品位ポリエチレン糸「ニューストロング(R)」を使用したロープです。
引張強さはポリエチレンロープ二種規格(NK規格)をはるかに上まわるとともに、耐摩耗性も大きく向上しました。
使いやすさを重視した適度な伸びと柔らかさは作業性を向上させます。
ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。

用途係留索、作業船の曳航索等 仕様水分率(%):0 質量(kg)(1巻あたり)208 (マーカー)オレンジ 長さ(m)200 構造クロス打(2×4) 比重0.94〜0.95 破断荷重(kN)Min:289/Nkspec:203 融点(℃)100〜115 素材ポリエチレンモノ 太さ(mm)45 特性非自転性構造、低水分性 色(ベース)グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする