くろしおVクロス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09306897 品番 65mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

ポリプロピレン糸「くろしおV(R)」を使用したロープです。
ポリプロピレン系の船舶用ロープの中ではスタンダードな製品であるとともに、一般的なポリプロピレンロープよりも優れた耐候性、耐摩耗性を有しています。
ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。

用途係留索、作業船の曳航索等 仕様水分率:0 質量(kg)(1巻あたり)399 (マーカー)グレー 長さ(m)200 構造クロス打(2×4組) 比重0.91 破断荷重(kN)Min:490/Nkspec:402 軟化点(℃)140-160 色(本体)ホワイト 素材ポリプロピレンモノ 太さ(mm)65 特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする