ベルミックスサザンクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09306940 品番 40mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

船舶用ロープとして2種類の糸(ポリプロピレン糸とポリエステル糸)を撚り合わせた複合素材からなるロープです。
水に沈まず、水中でも強度が低下せず、使用後も硬くならないという特長を持ちます。
クロスロープ(ストランド2本×4組)をさらに進化させたサザンクロスロープ(ストランド2本×6組)となり、強度や伸度、耐摩耗性能を向上させた構造です。

用途係留索、作業船の曳航索等 質量(kg)(1巻あたり)183 (マーカー)ブルー 長さ(m)200 構造サザンクロス(2本×6組) 破断荷重(kN)Min:305/Nkspec:183 融点(℃)ポリプロピレン:163、ポリエステル:240 色(本体)グリーン 比率(複合比)ポリプロピレン:ポリエステル=2:1 素材ポリプロピレンモノ+ポリエステルマルチ 太さ(mm)40 特性非自転性構造、低水分性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする