ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
ガイドレール(スチール製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09307211
品番
3GR27
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)の下部ガイドレール
長さ(mm)
2730
用途
ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
呼称
3号
仕上
溶融亜鉛メッキ
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。