ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
アルミ製トラックレール(ハンガーレール)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09307387
品番
AL2TR27
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
アルミ製の軽量ハンガーレールです。
長さ(mm)
2730
用途
軽量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質
A6063S-T5アルミ
呼称
2号
仕上
アルマイト(ツヤありクリア電着塗装)
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。