トラックレール・ハンガーレール(スチール製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09307430 品番 4TR27
参考基準価格(税別)¥13,530 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。

長さ(mm)2730 用途軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板 呼称4号 仕上片面高品質ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
注意
個人宅様配送が不可となります。企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※3枚以上ご注文の際は分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28950155
2020-08-23
用途:
間仕切り吊り扉に使用

レール自体は問題無く梱包もしっかりはしていたのですが、開封しましたら表面のウレタン樹脂塗装面がけっこう剥がれていました。複数本注文したため商品どうしが擦れあったのかもしれません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする