トラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09307545 品番 G3TR27
参考基準価格(税別)¥7,720 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。

用途軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。 材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板 長さ(mm)2730 呼称3号 仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08〜12)) 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする