ヤボシ
ヤボシの 内装商品
ヤボシの レール
ヤボシの ハンガーレール
トラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09307579
品番
G4TR27
参考基準価格(税別)
¥13,130
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。
用途
軽量〜重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。
材質
SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板
長さ(mm)
2730
呼称
4号
仕上
溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08〜12))
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど