HDMIキャプチャー 4K Basic

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09307710 品番HT-CP26BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

HDMI入力最大4K、USB出力最大1080p60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。
様々なパソコンの接続端子に対応できるUSB3.0Type-C、Type-A両対応。
変換アダプターがなくてもすぐにご使用いただけます。
またプラグ&プレイに対応しドライバー不要の手軽さです。
一眼レフのキレイな映像をHDMI出力してライブ配信、スマホやゲーム機に繋いでゲーム録画。
SwitchやPS5等のゲーム機とノートPCをつなげばゲーム用モニターに早変わり。
様々な用途で活用いただけます。

付属品本体、USB変換アダプター(Type-CtoA)、保証書 適合専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応 寸法(mm)幅64×奥行28×高さ13(突起部含まず) 質量(g)24(USB端子含む) 出力(フォーマット)映像: YUV422、JPEG、音声:L-PCM (48KHz) 電源USBバスパワー 方式エンコード:ソフトウエアエンコード 対応OSWindows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降 最大解像度HDMI入力:3840×2160p(60fps)、USB出力:1920×1080p(60fps) 入力端子HDMI1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。 インターフェイスPC接続:USB3.0(Type-C、Type-A)*Type-C to Type-A変換コネクタ付 アプリケーション本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする