MCL28 バイメタルホールソー 六角軸シャンク モノタロウ 09308023

モノタロウ

バイメタルホールソー 六角軸シャンク

(29件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード09308023品番MCL28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バイメタル材を使用し切れ味、耐久性もある汎用性の高いホルソーです

用途
軟鋼・鋳鉄・ステンレス板、アルミ板、プラスチックなど
ホールソー外径(mm)28有効長(最大切り込み深さ)(mm)22全長(mm)102有効切断能力(mm)3.4六角対辺(mm)6.35適合電動機電気ドリル・ボール盤
取扱説明書:
注意
※重ね切りは出来ません。
※シャンクをしっかりとチャッキングしてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09308014
2020-08-02
用途: 24h風呂の架台として人工大理石(720×310)に2ヶ所の穴あけ(厚15mm)

2×4材を下にかまして、ケガキ箇所に1.5mmのドリルで軽くポンチ程度の傷を付けてから本品を使用して、難なく2穴の貫通作業が終了しました。
穴あけ時間よりホールソーに詰まった人工大理石を取り除くのにより多くの時間がかかりました。(笑)

2020-09-20
用途: FRP材(厚み約10mm)への穴あけ

以前に28mmの同じモノを購入し今回は30mmを購入。しかし30mmの方は新品なのに1度も材に穴をあける事なく、軸と刃を留めているネジがナメてしまい空回り。結局以前に購入した28mmであけて鉄ドリルで穴を広げて施行は完了しましたが安かろう悪かろうです。

1が参考にしています
対象商品 : 09308057
2020-04-09
用途: 天井配管

切れは良いが、芯ブレがあり口径より1~1.5mm大きな穴になってしまう。価格は魅力的なので、次回からは少し小さめを購入する予定。

1が参考にしています
対象商品 : 09308023
2019-08-02
用途: 市販の樹脂筐体への穴加工
製造業

樹脂ケースへの穴あけに使用。もっとバリが出るかと思いましたが、意外と綺麗な切り口で、そのままコネクタを取り付けできました。

対象商品 : 09308057
2019-06-27
用途: 電気工事等の鉄板加工、鉄BOX加工

何度も購入していますが他メーカーのバイメタルよりは肉厚で(ある程度乱暴に扱っても刃こぼれしません)その分寿命も長いと思います。
ただホールソーが真円ではないです、その分穴あけには時間がかかりますが、この価格(特価時)このタフさ皆さんも満足ではないでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 09307953
2019-05-15
用途: 鋼材の穴開け作業
協立土建株式会社

昔から知っていたので買いました。切れ味抜群で厚手のホルソーとは違います。

対象商品 : 09307953
2019-11-14
用途: 工作用
その他業種

孫の工作用に購入し、水車の軸受け用の穴抜き使用したが、満足のいく品物でした

2が参考にしています
対象商品 : 09307996
2019-05-28
用途: バイクのカスタム

素材がプラスチックやエンビ板の様に柔らかい物ならば、穴を空ける事は可能ですが金属の場合は歯がもたない様に思います。勿論プロツ-ルとしては不可能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする