商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの リビングチェスト
壁付デコニーシーヴォワイド4段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09308069
品番
WDCW-4DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
側面と背面に壁が付いてホコリが入りにくくなってるチェストです。簡単組み立てでマットな仕上がりがシックな雰囲気を醸し出します。
幅(mm)
外寸:540
質量(kg)
7.4
色
ダークブラウン
高さ(mm)
外寸:861、引出し内寸:161
奥行(mm)
外寸:417
耐荷重(kg)
引出し各段:3
内寸奥行(mm)
引出し:361
内寸幅(mm)
引出し:463
棚段数(段)
4