MMCS17 超硬ホールソー モノタロウ 09308084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ホールソー

(32件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09308084 品番MMCS17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

金属板の穴あけに最適。超硬チップ付きなのでステンレスの加工にも適します。

ドリル径(Φmm)6 用途鉄板(4mm以下)・銅板(4mm以下)・アルミ板(4mm以下)・ステンレス(3mm以下)の穴あけ作業が可能です。 全長(mm)93 シャンク径(Φmm)10 有効長(最大切り込み深さ)(mm)15 ホールソー外径(mm)17 適合電動機電気ドリル・ボール盤
注意
※重ね切りは出来ません。
※使用中、チップ欠けを起こさないよう、センタードリルの貫通時は超硬チップへの衝撃に注意してください。
※シャンクをしっかりとチャッキングしてからご使用ください。
※厚板穴あけ、連続穴あけ作業の場合には低めの回転数で行ってください。また、超硬チップの過熱に注意し切削液等を使用し冷却を行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09308084 MMCS17 44605715 MMB17 超硬ホールソー モノタロウ 超硬ホールソー モノタロウ 1個 1,598 税込1,758 モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09308118
2020-11-13
用途:
工作アルミ板に穴開け。
サウンドシャワー 様 (サービス業)

楽に穴が開き使用満足です、薄い鉄板も楽に穴あけできます。

対象商品:
09308172
2017-09-16
用途:
穴あけ時
建設業・工事業

価格もお手頃で、作りも頑丈でしっかり切れます。別サイズのものと併せて購入しました。

対象商品:
09308154
2016-08-15
用途:
取り付け穴のあけなおし。
製造業

接合部の空けなおしで使用しましたが、センターの食いつきがよくて、した穴なしで、いけました。潤滑スプレー使用ですが、何個空けられるか楽しみです。

対象商品:
09308242
2016-12-28
用途:
薄い鉄板への穴開け

1.6ミリの鉄板に穴開けしようとしましたが全く開けることが出来ず使い物にならなかったです。
これほど酷い商品を取り扱っていたのは問題だったと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
09308163
2017-02-28
用途:
制御盤の穴あけ
関根製作所 様

切れはいいのだが、抜けるとき止まる部分がないので危険だ。
ボール盤なら問題ないけど、大きい制御盤はドリルしか使えないので止まる構造にしてほしい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
09308258
2016-11-15
用途:
した穴

開けかすが取りにくい11111

対象商品:
09308163
2015-11-07
用途:
ボール盤にて穴あけ加工

安価なのにもかかわらず切削性もいいと思います。
加工数量が少なかったため寿命はわからないのでやや満足評価です

1人が参考にしています
対象商品:
09308172
2016-10-11
用途:
直径190mmの丸ノコ刃に穴あけ
有限会社健創 様 (建設業・工事業)

刃数が少ないのか、2.5mm厚あけるに時間がかかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする