商品単体画像

WDCW-4GG 壁付デコニーシーヴォワイド4段 JEJアステージ 09308087 WDCW-4GG 壁付デコニーシーヴォワイド4段 JEJアステージ 09308087

壁付デコニーシーヴォワイド4段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09308087 品番 WDCW-4GG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

側面と背面に壁が付いてホコリが入りにくくなってるチェストです。簡単組み立てでマットな仕上がりがシックな雰囲気を醸し出します。

幅(mm)外寸:540 質量(kg)7.4 グレージュ 高さ(mm)外寸:861、引出し内寸:161 奥行(mm)外寸:417 耐荷重(kg)引出し各段:3 内寸奥行(mm)引出し:361 内寸幅(mm)引出し:463 棚段数(段)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする