曜日別特売
BH-452 フラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09308485

BH-452 フラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09308485
BH-452 フラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09308485
BH-452 フラッシュ丁番 WAKI(和気産業) 09308485

フラッシュ丁番

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
縦(mm)76
幅(mm)(開いた状態)41
シルバー
内容量1袋(2個)注文コード09308485品番BH-452
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。
ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。

用途木製の軽量扉や戸襖に。高さ(mm)76幅(mm)(開いた状態)41付属品木ネジ皿2.7×20mm×8本シルバー縦(mm)76厚さ(mm)1材質/仕上スチール/焼き付け塗装種類フラッシュ丁番ねじ穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09308467
2023-04-07
用途: 家具組立
製造業

付属のビスはやわらかくて時々なめてしまいます。
芯が抜けるので作業しやすく便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 09308485
2019-08-22
用途: 観音開き木製内窓の丁番
村上建設事務所建設業・工事業

地元金物店よりかなり安価であり、フラッシュ製なので窓枠の切り込み無しで取付け可能で大変施工しやすい。

対象商品 : 09308494
2018-05-29
用途: 扉付きの棚DIY
製造業

横幅1200×奥行き450×高さ700の棚をDIYするに当たって、前面に扉を付けるのに、扉を開ける前方が650mmしかなく扉も1枚板では完全なオープンに出来ないので、扉を半分に折りたためるような構造にした。その際、扉を半分に切断しその部分にこのフラッシュ丁番を利用したが見た目も目立たなくて、非常に美しい。

対象商品 : 09308494
2018-05-15
用途: 手作り家具の扉に使用
製造業

取り付け時、彫り込みを作らなくても良い所がとても便利です。
隙間が1㎜くらいなので仕上がりがとてもキレイです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする