WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
ワンピース取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
注文コード
09308862
品番
BH-701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
整理ダンス等の引手に
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/GBメッキ
寸法L(mm)
100
用途
取手
サイズ(mm)
100
取手
取手