WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
フランス取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ビスピッチC(mm)
93
注文コード
09308993
品番
BH-718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
ビスピッチC
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ドア、家具用の取手
サイズ
中
見た目横幅A(mm)
105
高さB(mm)
19
ビスピッチC(mm)
93
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
クロームメッキ
用途
取手
寸法L(mm)
105
取手
取手