DD11V-S2-2 使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2 重松製作所 10枚入 09309238

DD11V-S2-2 使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2 重松製作所 09309238 DD11V-S2-2 使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2 重松製作所 09309238

使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) タイプ2本紐式 注文コード09309238 品番DD11V-S2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。
顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。
インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。
金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。

種別使い捨て防じん 規格DS2 用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット 質量(g)21以下 タイプ2本紐式 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 国家検定合格番号TM569 使用限度時間(h)15 排気抵抗(Pa)40以下 ひもタイプお面式
注意
※マスクを装着する際は密着性の確認(フィットチェック)を必ず実施してください。
※酸素濃度18%未満の環境では、防じんマスクは使用できません。このような環境では、送気マスク又は自給式呼吸器を使用してください。
※有毒ガスが存在する環境では、防じんマスクは使用できません。このような環境では、適切な防毒マスク、送気マスク等を使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09309238 DD11V-S2-2 72926079 DD11V-S2-5 使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2 重松製作所 使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2 重松製作所 1袋(10枚) 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72926079
2024-07-08
用途:
サーバールーム、医療現場

ITと医療の職に就いている者です。
3年程前からこのマスクを愛用しています。
装着するとマスク枠に沿って内側に1cmほど飛び出ている布が顔とマスクの隙間を埋めるように密着し、外気と遮断してくれます。
マスク自体の大きさは小さめですが、密封効果を上記の仕組みで成している為、顔の大きさなどはあまり問題にはならないと思います。
装着感も今まで使ってきた防塵マスクの中では一番よく、小さめなので顔を覆う圧迫感も少なく、排気弁も付いている為息苦しくありません。
紐も調節しやすく、紐抜け防止も付いています。
吸着型やDL3などよほどの性能が必要ない限りはこのマスクだけを使っています。
値段も作りと性能を考えれば高くは無いと思います。
オススメできる製品です。
(欠点ではないですが、紐調節を左右対称にしないと片側だけびろーんとなって不格好なことくらいですか…)

4人が参考にしています
対象商品:
72926063
2024-09-10
用途:
グラインダーでの研磨、切断作業。塗装作業。簡易溶接作業。

排気弁付きで息がしやすい。他社の排気弁付き類似商品と比べて、こちらの商品の方が、使用感が楽な様に感じられます。ただ、もう少しお値段がお安くなると、有難いのですが。。。

対象商品:
72926063
2022-08-21
用途:
平常時
建設業・工事業

この商品の前のタイプを数個購入し、フィット感、呼吸のしやすさが、群を抜いて楽だったので、今回の新タイプをまとめ買い。一個あたりの単価が高いとおもうが、楽なのと、安心感には変えられない。

対象商品:
72926063
2021-12-20
用途:
防災用
卸売・小売業

災害時、粉塵の中の避難や作業には防塵マスクでないと不十分とのことで購入しました。 用意しておくととりあえず安心できます。 使い心地は一回装着してしまうと後々使用できなくなるので今回は試しませんが、春に農薬をまく際に使用したいです。 10個まとめて袋に密封してありますが、できることなら一つずつ密封してあったほうが衛生的に使え、持ち運びに便利なのにと残念です

2人が参考にしています
対象商品:
72926063
2022-02-03
用途:
粉塵が舞う作業現場で
製造業

フィット感も良く、女性の作業員からも好評です。多の防塵マスクにありがちですが、サイズが大きすぎて、女性の顔に合わない事が多いですが、コレは良くフィットして着けやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
09309222
2019-11-13
用途:
バリ取り
製造業

もう少し、通気性が向上されると非常にありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09309238
2018-09-21
用途:
堆肥の篩かけ作業時
農・林・水産業

防塵効果がとても良いと感じました。価格がもう少し下がると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
09309222
2018-04-10
用途:
常に
建設業・工事業

眼鏡をかけていても、曇らず着け心地も楽で
一年中離せません。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする