メイルコネクタ 30シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)8 適合チューブ外径T(Φinch)5/16B 接続ねじ1/2 注文コード09309353 品番30-8MC8-C
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径T・接続ねじなど21種類から選べます 他の種類を見る

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状メイルコネクタ 材質(本体)フッ素樹脂製 接続ねじ種類R(PT) 適合チューブ外径T(Φmm)8 適合チューブ外径T(Φinch)5/16B 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100 寸法A(mm)41 寸法B(mm)17 寸法C(mm)18 寸法D(mm)12 寸法E(mm)6 寸法F(mm)17 寸法W(mm)22 接続ねじ1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09309353
2023-06-19
用途:
industrial purpose
De Nora 様 (製造業)

it is good, and authentic. seamless product. i recommended to use.

対象商品:
09309283
2021-08-18
用途:
PFAチューブ配管
卸売・小売業

納期も早く助かりました。
種類によって長納期があるので注意ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする