※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
適合チューブ外径T(Φmm)12
適合チューブ外径T(Φinch)-
接続ねじ1/4
注文コード09309405
品番30-12MC4-C
参考基準価格(税別)¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径T・接続ねじなど21種類から選べます
他の種類を見る
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。