30-6MCT4-C 貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル 09309502 30-6MCT4-C 貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル 09309502

貫通コネクタ 30シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)6 適合チューブ外径T(Φinch)1/4B 接続ねじ1/4 注文コード09309502 品番30-6MCT4-C
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合チューブ外径T・接続ねじなど17種類から選べます 他の種類を見る

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

寸法A(mm)33 寸法B(mm)13 寸法C(mm)14 寸法D(mm)10 寸法E(mm)6 寸法F(mm)12 寸法W(mm)14 適合チューブ外径T(Φmm)6 形状貫通コネクタ 適合チューブ外径T(Φinch)1/4B 接続ねじ種類R(PT) 接続ねじ1/4 材質(本体)フッ素樹脂 最高使用温度(℃)100 材質(ナット)フッ素樹脂製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09309502
2024-08-16
用途:
実験

ボアードスルー構造のものが欲しかったので、気軽に入手できて助かりました。

対象商品:
09309563
2024-02-14
用途:
機械組立

メーカーは直販しないし、数量が少数だと販売店もいい顔しないで困ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする