WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
座付ダイカスト取手
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ビスピッチC(mm)
100
寸法L(mm)
120
注文コード
09309596
品番
BH-953
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
ビスピッチC・寸法L
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ドア、家具用の取手
見た目横幅A(mm)
120
高さB(mm)
27
ビスピッチC(mm)
100
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
120
用途
取手
材質
亜鉛ダイカスト
色
シルバー
取手
取手