WAKI(和気産業)
No950取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ビスピッチC(mm)
118
寸法L(mm)
150
注文コード
09309693
品番
BH-963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
ビスピッチC・寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ドア、家具用の取手
用途
取手
見た目横幅A(mm)
150
高さB(mm)
25
ビスピッチC(mm)
118
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
150
材質
亜鉛ダイカスト
色
GBメッキ
サイズ(mm)
120
取手
取手