※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メイルエルボティー 30シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径T(Φmm)8 適合チューブ外径T(Φinch)5/16B 接続ねじ1/4 注文コード09309852 品番30-8MRT4-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は適合チューブ外径T・接続ねじなど5種類から選べます 他の種類を見る

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。

形状メイルエルボティー 材質(本体)フッ素樹脂 接続ねじ種類R(PT) 適合チューブ外径T(Φmm)8 適合チューブ外径T(Φinch)5/16B 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100 寸法B(mm)25 寸法C(mm)18 寸法D(mm)12 寸法E(mm)6 寸法F(mm)17 寸法G(mm)24 寸法W(mm)14 接続ねじ1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする