TW-187 セラミックつまみ WAKI(和気産業) 09310594

TW-187 セラミックつまみ WAKI(和気産業) 09310594 TW-187 セラミックつまみ WAKI(和気産業) 09310594 TW-187 セラミックつまみ WAKI(和気産業) 09310594 TW-187 セラミックつまみ WAKI(和気産業) 09310594

セラミックつまみ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 白・真鍮 サイズ(mm)32 注文コード09310594 品番TW-187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

小箱・家具用のツマミ
ツヤ・光沢があり高級感があります。

材質セラミック 白・真鍮 サイズ(mm)32 付属品トラスM4×35mm・トラスM4×40mm各1本(このビスで取り付けできる扉厚は18〜25mmです) 見た目横幅A(mm)33 高さB(mm)25 横幅C(mm)14 用途ツマミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09310445
2021-06-10
用途:
原状回復工事
建設業・工事業

全室クローゼットの取っ手の交換に使用しました。
とてもしっくり合って、満足しています。
簡単に買えるのは助かります。

対象商品:
09310436
2020-04-27
用途:
戸棚のツマミを交換した
製造業

セラミック製なので戸棚側の面の平面度が甘いのは仕方ない。
強くねじで締め付けると面に割れが入るかもと心配になる。
固い材質(金属やガラス)の戸棚ではなく、木製の戸棚に向くと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09310427
2014-11-01
用途:
ラックのアクリル板扉に使用

商品は小ぶりだが、質感は良い。ただ、アクリル板扉に使用しているので、付属ビスは不適合で、別に用意しなくてはならない。ビスの長さを選択出来るか(他サイトでそういう商品が実際にある)、ビス無しの商品にして貰えたら有り難い。また、価格はもっと安く出来るのでは?他に、選択できる商品が無いので、今後も、リピートすると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする