WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
アンティックツマミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09310673
品番
TW-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
小箱・家具用のツマミ
用途
ツマミ
材質
亜鉛ダイカスト
色
アンティックカッパー
種類
つまみ
全幅(mm)
28