WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
アンティックつまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09310734
品番
TW-218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小箱・家具用のツマミ
用途
ツマミ
付属品
ビス:丸頭4×20mm(1本)、丸頭4×25mm(1本)
材質
亜鉛ダイカスト
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
12〜18