木製ツマミ ブラウン

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09311391 品番 TW-359
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

小箱・家具用のツマミ
木製なので手触りが暖かい

材質天然木 ダークブラウン 見た目横幅A(mm)18 高さB(mm)19 横幅C(mm)13 用途ツマミ 付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12〜21mmです) 種類つまみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09311145
2024-04-15
用途:
小扉のつまみに使用した

大きさ、色合いもバッチリでした、とても満足しています、これからも宜しくお願いします。

対象商品:
09311127
2020-11-03
用途:
キッチン釣り棚
サービス業

キッチン釣り棚の取っ手が破損したので交換。
木質でまあまあ高級感があります。

対象商品:
09309806
2020-04-23
用途:
家具の扉の取手を交換
工房「紙の月」 様 (その他業種)

2〜3cmの径より一回り大きく使い易く、見た目も一新

対象商品:
09311181
2019-09-23
用途:
タンスの取っ手に使用
運輸・通信業

壊れたタンスの木製ツマミの代わりに使用しました。
色合い形状も同じようなものなので、違和感なく取り付けることが出来ました。コスパも最高です。

対象商品:
09309806
2018-07-24
用途:
タンスの取っ手が壊れて、その代替えとして使用。
その他業種

同等の金属取っ手の入手は、とても困難なので、このツマミに変更しました。安価ですが機能的にも見た目にも充分でした。

対象商品:
09309824
2017-12-22
用途:
クローゼットの取っ手
製造業

納期も早く、思ったよりいいものでした。しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする