AN017 カットツマミ WAKI(和気産業) つまみ 09313604

カットツマミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード09313604 品番AN017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スケルトンタイプ
家具や小箱用

用途ツマミ 材質ABS樹脂 オレンジ サイズ(mm)16 種類つまみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする