MS-2402 スチームオーブンレンジ アイリスオーヤマ 09313676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチームオーブンレンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09313676 品番MS-2402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タンク式過熱水蒸気を使って調理することで食材に含まれている余分な油分・塩分をカットして、栄養素を残したままヘルシーに調理するスチームオーブンレンジです。
タンク式スチーム仕様で自動メニューで操作時、スチームの量やタイミングを自動コントロールします。
赤外線センサー搭載で食品の表面温度をチェックしながら温め、加熱時間も自動で調節できます。
自動メニュー43種のうちスチーム使用の自動メニューが11メニューと充実しています。
上下ヒーター搭載でグリル加熱メニューも充実、煮物やセットメニューなど様々な料理に対応します。
24Lの庫内容量で、広々使えるフラットタイプです。

消費電力(W)電子レンジ/1450、グリル/1380、スチーム/620、オーブン/1380 定格消費電力(W)1450 周波数(Hz)50/60 材質鋼板、ガラス、ABS樹脂 質量(kg)14.5 出力(W)グリルヒーター:上ヒーター/680、下ヒーター/680、スチームヒーター:600、オーブンヒーター:上ヒーター/680、下ヒーター/680 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)513×403×332 温度調節範囲(℃)発酵/35、40、100〜250(庫内温度が高いときは210まで) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室/315×355×206 タイマー電子レンジ/5〜90(秒〜分)、グリル/5〜30(秒〜分)、スチーム/5〜30(秒〜分)、オーブン/5〜90(秒〜分) 庫内容量(L)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする