WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の アンカーボルト
WAKI(和気産業)の コンクリート用アンカー
WAKI(和気産業)の 芯棒打込式アンカー
ステンレスストレートアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09314216
品番
WF-018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
機材の上から簡単に打ち込めるので、作業がスピーディーです。
材質
ステンレス
ねじ径
M10
適合ドリル径(mm)
10.5
用途
コンクリート用アンカー
サイズ
10×60mm
適合材
コンクリート