カベロックミニ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 付属品(ナベタッピング)3.5mm×25mm・2本 注文コード09315171 品番WF-283
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は付属品4種類から選べます 他の種類を見る

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。
位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。

サイズ12×27mm 十字穴番号No.2 用途石こうボード用プラグ 付属品(ナベタッピング)3.5mm×25mm・2本 材質亜鉛ダイキャスト 適合材石こうボード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09315153
2021-08-04
用途:
下地のないボード壁面のビス取付
KEN工房 様

樹脂タイプのは何回かし使用しましたが、金属タイプは今回が初です
取付後にビスを打った時の食い付きがかなり良いです
金属なので耐久性ありと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2632:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする