カベロック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 09315196 品番 WF-286
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。
位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。

サイズ14×27mm 用途石こうボード用プラグ 付属品(ナベタッピング)4mm×25mm・2本 材質6ナイロン+ガラス繊維入り 適合材石こうボード

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09315187
2021-12-10
用途:
ボードに使用しましたがうまくいかず
建設業・工事業

トイレットホルダーを設置するのにボードへ使用しましたがうまくいかず、大きな穴が開いただけでした。パテ埋めして断念し、ビスの直接打ちとなりました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
09315187
2019-02-26
用途:
石膏ボードへのビス打ちのための補強アンカーとして
卸売・小売業

今まで施工したどのタイプの石膏ボードにも問題なく使えて毎度安心のお品物です。

1人が参考にしています
対象商品:
09315187
2015-02-21
用途:
石膏ボードへ

お値段が、イマイチ・・・
もう少し頑張って欲しいかな。
商品はもっと、種類(サイズ)が在ると助かる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする