ガソリン携行缶用給油ノズル

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09316806 品番TS-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合YR-5,YR-10,YR-20,YG-20,SS-20,LX-20,PT-20,YG-10,SS-10,LX-10,PT-10,SS-5,PT-5 寸法(mm)キャップ 内径Φ46×外径Φ56 材質ポリエチレン、PE6 全長(mm)300 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
ガソリン携帯缶
農・林・水産業

ノズルに亀裂が入り取り寄せしました。
20L,10L、5Lいずれにも取り付け可能で
迅速なご対応大変ありがとうございました。

対象商品:
09316806
2023-08-25
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

矢澤産業 YG-20の注ぎ口のジャバラ部が裂けてしまったので購入。
問題無く使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
09316806
2023-05-14
用途:
自動車関連

十年位使用していましたガソリン携帯缶で注ぎ口ノズルが劣化していたので
調べたらモノタロウさんに有りました、助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
09316806
2023-04-28
用途:
携行缶のメンテナンス

給油ノズルが古くなり、差し込みにくくなったので新品に交換。
とてもスムーズで漏れもなく、もっと早く交換すればと思う部品です。

対象商品:
09316806
2023-05-20
用途:
給油缶のノズル
中野デーリィファーム 様 (農・林・水産業)

ピッタリした物が良かったです 混合油 ガソリン 別けて使っています

対象商品:
09316806
2023-11-01
用途:
修繕用
株式会社丸石金物 様 (卸売・小売業)

迅速な対応 ありがとうございました。また何かございましたら よろしくお願い致します。

対象商品:
09316806
2023-10-06
用途:
ガソリン補給
久野興業 様 (建設業・工事業)

ホームセンターでは、取り扱いが無くなり困ってました。モノタロウで購入できて良かったです。

対象商品:
09316806
2021-06-09
用途:
ボートのエンジン用のガソリン携行の為
セブンワンダーズ 様 (卸売・小売業)

長く使っていた矢澤というメーカーのガソリン携行缶のノズルが劣化して割れてしまったのでノズルだけ無いかと探していたらパーツとして購入できることが分かりモノタロウさんに注文しました。もちろんピッタリでした。ほかにも劣化していたゴムパッキンなども一緒に注文して交換したので、これでまだまだ使えそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする