スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 送排風機
ジェットスイファンLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09319432
品番
SJF-200L-1
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥53,790
販売価格(税別)
¥
48,900
バスケットに入れる
いままでにない新しい発想。
「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。
抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。
無駄のない流れが「省エネ」を生む
モノタロウではこんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥
16,980
¥
18,678
税込
電源(V)
100
ファン外径(Φmm)
200
消費電力(W)(50/60Hz)
100/115
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
17/20
騒音値(dB)
65/68
本体質量(kg)
8.7
ダクト径(Φmm)
230
トラスコ品番
336-5808
質量(kg)
8.7
区分
200クラス(ミニタイプ)
ファン翼数
4
保護装置
サーマルプロテクター内蔵
電動機出力(W)
100
電動機の極数
2P
アズワン品番
8-1038-32
注意
※ダクトは別売です。
※単相200V、三相200V機種には電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。