NewHikari
NewHikariの 内装商品
NewHikariの 棚柱・棚受
NewHikariの 棚受
ワンタッチ式折りたたみ棚受け
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
09319436
品番
SH-TFL300W
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。
レバー操作でカンタンに折りたたみできます。
2本組なので安定した棚が作れます。
付属品
取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本
材質
鉄
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(1本)50
仕上
焼付け塗装