スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 送排風機
ジェットスイファンLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09319457
品番
SJF-250L-1
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥59,290
販売価格(税別)
¥
53,900
バスケットに入れる
いままでにない新しい発想。
「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。
抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。
無駄のない流れが「省エネ」を生む
電源(V)
100
ファン外径(Φmm)
250
消費電力(W)(50/60Hz)
160/185
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
28/34
騒音値(dB)
68.5/72
本体質量(kg)
10.5
ダクト径(Φmm)
280
トラスコ品番
336-5824
質量(kg)
10.5
区分
250クラス
ファン翼数
4
保護装置
サーマルプロテクター内蔵
電動機出力(W)
200
電動機の極数
2P
アズワン品番
8-1038-34
注意
※ダクトは別売です。
※単相200V、三相200V機種には電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。