スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 送排風機
ジェットスイファンLシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09319466
品番
SJF-250L-2
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥64,790
販売価格(税別)
¥
58,900
バスケットに入れる
いままでにない新しい発想。
「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。
抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。
無駄のない流れが「省エネ」を生む
電源(V)
単相200
ファン外径(Φmm)
250
消費電力(W)(50/60Hz)
160/185
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
28/34
騒音値(dB)
68.5/72
本体質量(kg)
10.5
ダクト径(Φmm)
280
トラスコ品番
336-5832
区分
250クラス
ファン翼数
4
保護装置
サーマルプロテクター内蔵
電動機出力(W)
200
電動機の極数
2P
アズワン品番
64-9622-35
注意
※ダクトは別売です。
※単相200V、三相200V機種には電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。