ジェットスイファンLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09319484 品番 SJF-300L-2
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥71,390
販売価格(税別)
64,900

いままでにない新しい発想。
「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。
抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。
無駄のない流れが「省エネ」を生む

電源(V)単相200 ファン外径(Φmm)288 消費電力(W)(50/60Hz)345/400 風量(m3/min)50Hz/60Hz44/53 騒音値(dB)71/74.5 本体質量(kg)14.5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番336-5859 区分300クラス(標準型) ファン翼数4 保護装置サーマルプロテクター内蔵 電動機出力(W)400 電動機の極数2P アズワン品番64-9622-36
注意
※ダクトは別売です。
※単相200V、三相200V機種には電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2人が参考にしています
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする