スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 送排風機
ジェットスイファンLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09319493
品番
SJF-300L-3
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
いままでにない新しい発想。
「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。
抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。
無駄のない流れが「省エネ」を生む
電源(V)
三相200
ファン外径(Φmm)
288
消費電力(W)(50/60Hz)
300/390
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
44/53
騒音値(dB)
71/74.5
本体質量(kg)
14.5
ダクト径(Φmm)
320
トラスコ品番
336-5867
区分
300クラス(標準型)
ファン翼数
4
電動機出力(W)
400
電動機の極数
2P
アズワン品番
64-9622-37
注意
※ダクトは別売です。
※単相200V、三相200V機種には電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。