Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 専門診療・科目別
Panasonic(パナソニック)の 歯科用品
音波振動ハブラシ(電動歯ブラシ) ポケットドルツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09319725
品番
EW-DS1C-RP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ランチ磨きに、ポケットドルツ。
コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ。
質量(g)
約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)
種類
電池:単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売)
電源
乾電池式
対応
本体水洗い:○
電池寿命
使用時間 約 180 分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)(20℃時)
振動
音波振動
振動数
毎分約16000ブラシストローク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
1.65×1.8×14.5