くるくるドライヤー イオニティ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09319768 品番EH-KE1J-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイナスイオンで、つややかに簡単スタイリング
マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング
選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に

シルバー 質量(g)約335(ブローブラシ取付時) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(DRY時) 電源交流式 コード長さ(m)電源:約1.7 温風温度(℃)約120(ドライ・室温30の時) 機能マイナスイオン、着脱フィルター 本体寸法(cm)33.4×5.35(ブローブラシ取付時)(長さ×最大径) マイナスイオン機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする